ボンフォーム
ファンシー スヌーピーネイチャー ティッシュカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラック
グリーン
ベージュ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70353747
品番
7242-05BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
お出かけしたくなる!汚れに強い素材を使用したスヌーピーの新シリーズ
スヌーピーで車内をかわいく演出
6.5cm厚までのティッシュボックスが収納可能
側面にはカラビナなどが付けられるループ付き
色
ブラック
材質(本体)
【表地】ポリエステル ※裏面PVCコーティング
質量(g)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×120×65
注意
※運転の妨げになる場所、安全装置の妨げになる場所ではご使用にならないでください。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※汚れた場合は濡れたタオル等で軽く拭き取ってください。その際、無理に強くこすらないでください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。