トレード
ALUMIUM SERIES 04 FLAP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
サイズ
A3ノビ
A0
A1
A2
A3
A3ノビ
A4
A5
B1
B2
B3
B4
B5
色
マットシルバー
マットシルバー
マットブラック
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70354376
品番
087614
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
中心から外側に向かって緩やかに傾斜した額縁です。
用途
ポスター、写真、アート作品等の掲示に。
外寸(幅W×高さH)(mm)
373×527
適合寸法(mm)
W329×H483
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
313×467
フレーム幅(mm)
30
取付け方法
スライド式
材質(フレーム)
アルミ
質量(kg)
2
色
マットシルバー
サイズ
A3ノビ
使用場所
屋内用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※重量はあくまで目安となります。仕様によって前後する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません