曜日別特売
FCA-329E-S150 15m 3.5mmステレオミニ延長ケーブル FCA-329E-S150 フジパーツ 70355559

15m 3.5mmステレオミニ延長ケーブル FCA-329E-S150

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード70355559品番FCA-329E-S150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

3.5mmステレオミニプラグ付きケーブルを延長します。
3.5mmステレオミニ端子搭載の機器及び3.5mmステレオミニプラグ付きのオーディオケーブルにご利用になれます。
プラグ部分:金メッキプラグ
OFC(無酸素銅)コード

仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側: Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1長さ(m)15
注意
※安全性の向上・品質改良のため、色・仕様などを予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする