FCA-325S-S70 7m 3.5mmステレオミニプラグケーブル FCA-325S-S70 フジパーツ 70355568

7m 3.5mmステレオミニプラグケーブル FCA-325S-S70

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード70355568品番FCA-325S-S70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ステレオミニ端子に接続します
3.5mmステレオミニ端子搭載の機器にご使用頂けます。
【イヤホン端子・LINE端子など】
プラグ部分:金メッキプラグ
錆に強く経年変化による音質低下を防止します。
OFC(無酸素銅)コード

仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)×1、片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)×1長さ(m)7
注意
※安全性の向上・品質改良のため、色・仕様などを予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※接続する機器やアプリの操作方法につきましては、各機器メーカー様へお問い合わせくださいますようお願いいたします。
※ケーブル長(サイズ)は、プラグ先端からプラグ先端の長さです。
※3極ステレオ専用:2極モノラル端子/4極端子には対応しません。
※バランス接続には対応しません。
※LINE出力端子とマイク端子の接続にはご使用にれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする