曜日別特売
087752 デッサン額 T25 トレード 70355758

 

087752 デッサン額 T25 トレード 70355758
087752 デッサン額 T25 トレード 70355758
087752 デッサン額 T25 トレード 70355758

デッサン額 T25

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
サイズ300角
300角
150角
200角
250角
350角
400角
450角
500角
600角
700角
800角
900角
A0
A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B4
B5
シルバー
内容量1枚注文コード70355758品番087752
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

極限までシンプルに仕上げた、品のあるミニマムなデザインです。

用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。外寸(幅W×高さH)(mm)304×304適合寸法(mm)W300×H300有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)288×288フレーム幅(mm)7取付け方法背面 トンボ式材質(フレーム)アルミ質量(kg)2シルバーサイズ300角使用場所屋内用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※重量はあくまで目安となります。仕様によって前後する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき850/税込935
沖縄地方数量1につき1,200/税込1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする