トレード
デッサン額 T25
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
サイズ
A1
A1
A1
150角
200角
250角
300角
350角
400角
450角
500角
600角
700角
800角
900角
A0
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B4
B5
色
シルバー
シルバー
ゴールド
ブラック
ナチュラル
ナイトブルー
エメラルドグリーン
全138種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70355855
品番
087762
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
極限までシンプルに仕上げた、品のあるミニマムなデザインです。
用途
ポスター、写真、アート作品等の掲示に。
外寸(幅W×高さH)(mm)
598×845
適合寸法(mm)
W594×H841
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
582×829
フレーム幅(mm)
7
取付け方法
背面 トンボ式
材質(フレーム)
アルミ
質量(kg)
6
色
シルバー
サイズ
A1
使用場所
屋内用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※重量はあくまで目安となります。仕様によって前後する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません