※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ライト
パイプ用エキストラクター&タップセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
70356225
品番
P&E-S【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥27,150
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
パイプソケット抜き取りや折れこんだボルト抜きに
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
セット内容
パイプタップ 1/2PT-14 、3/4PT-14、1”PT-11、折れパイプ抜き 807P、808P、809P
質量(g)
2250
適合パイプ
15A、20A、25A
使用ボルトねじ(mm)
28~38、35~44、44~54
下穴ドリル寸法(mm)
15.5、20.5、27.0
適合タップハンドル
32(#7-1/2)、38(#8)