EA983DH-221【ワケあり】 三角旗 エスコ 70356801

EA983DH-221【ワケあり】 三角旗 エスコ 70356801
EA983DH-221【ワケあり】 三角旗 エスコ 70356801
EA983DH-221【ワケあり】 三角旗 エスコ 70356801
EA983DH-221【ワケあり】 三角旗 エスコ 70356801

三角旗

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個(1個)注文コード70356801品番EA983DH-221【ワケあり】
在庫数量:残り7点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)アウトレット
¥4,3903,598

旗10枚両方輪っかで使いやすく、三角旗も固定したトラテープです片側ははじめからΦ50mmの輪っかになっており、反対側は付属品の輪っか金具を使って自由な大きさの輪っかを作ることができます。ストレスなく使える結ばなくていいトラテープ。輪っか金具付き。

用途橋梁工事、工事現場、立入禁止区域の注意喚起に商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質ロープ:PE 旗:ターポリン 金具:ステンレス、鉄寸法(mm)300×260ロープ:黄黒、旗:赤質量(g)700内容赤・無地寸法(Φmm×m)トラテープ:7×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする