SC24Y-5P【ワケあり】 テプラPROテープエコパックカラーラベル キングジム 70357151

 

SC24Y-5P【ワケあり】 テプラPROテープエコパックカラーラベル キングジム 70357151
SC24Y-5P【ワケあり】 テプラPROテープエコパックカラーラベル キングジム 70357151
SC24Y-5P【ワケあり】 テプラPROテープエコパックカラーラベル キングジム 70357151
SC24Y-5P【ワケあり】 テプラPROテープエコパックカラーラベル キングジム 70357151

テプラPROテープエコパックカラーラベル

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(5巻)テープ幅(mm)24文字黄に黒文字注文コード70357151品番SC24Y-5P【ワケあり】
在庫数量:残り8点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,950販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)アウトレット
¥5,4984,498

環境に優しいエコパック。包装材を減らし、廃棄物を削減しました。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)文字黄に黒文字テープ幅(mm)24テープ長さ(m)8.0特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番827-7152エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色エコマーク認定番号17 112 045
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-16
用途: 現場作業
製造業

仕事上かなり使用しますのでエコパックはゴミが少なくて済むがメリットです。コスパもよいので

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする