曜日別特売

ユカロック7000番級 水性速乾プライマー(水性・2液セット品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(15kg)注文コード70357239品番082-7150-11【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

2液型水性2液プライマー

用途屋内外アスファルト、コンクリート、モルタル床面特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様配合比/主剤:硬化剤=4 :1透明容量(kg)主剤:12、硬化剤:3塗り面積(m2)75 ~ 100/15kgセット・回主な用途学校・店舗の廊下、事務所の床、ベランダ、一般工場、倉庫、配送センター、食堂、遊歩道、駐車場、公園の広場など希釈剤指触乾燥時間(時間)(23℃)2特性速乾塗付量(kg/m2・回)標準:0.15~0.20可使時間(時間)(23℃)4塗回数1回商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)
注意
※硬化剤混合後4時間以内に使用してください(23℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする