曜日別特売
093A1P0600【ワケあり】 (A)セパレーター  5/16 KCP コンドーテック 70357476

 

093A1P0600【ワケあり】 (A)セパレーター  5/16 KCP コンドーテック 70357476
093A1P0600【ワケあり】 (A)セパレーター  5/16 KCP コンドーテック 70357476
093A1P0600【ワケあり】 (A)セパレーター  5/16 KCP コンドーテック 70357476

(A)セパレーター 5/16 KCP

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(50個)注文コード70357476品番093A1P0600【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)アウトレット
¥8,5986,898
用途両面打放し用商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(g)204適合壁厚(mm)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22581475
2023-11-28
用途: コンクリート型枠の固定
サービス業

取付が簡単で、コンクリートの漏れもなくて使いやすいです。ただ、ナットが別注なので、できれば、個数指定で一緒に購入できるといいですね。

対象商品 : 22581633
2021-01-10
用途: ロングセパ
農・林・水産業

ロングセパを探していましたが、なかなかホームセンターなどでは、無いので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする