RXTF-25R サイレン・フラッシュ付き受信機(4周波切替/双方向無 TAKEX(竹中エンジニアリング) 70357711

サイレン・フラッシュ付き受信機(4周波切替/双方向無

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード70357711品番RXTF-25R
参考基準価格(税別)¥69,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

サイレンとフラッシュライトを搭載した双方向無線対応の受信機!
リモコンによる警備/解除や、無線による複数台連動ができ
広域エリアの威嚇や注意喚起にご使用いただけます
サイレンとフラッシュで威嚇撃退
複数台の連動が可能
無線部は双方向無線対応型、警備状態はリモコン操作後に確認可能

質量(g)500タイプ空中線:ヘリカルアンテナ(内蔵)出力10mW配線接続端子式入力電源:DC10~30V(極性なし)または AC100V 50/60Hz対応送信機登録可能台数:60台機能送受信周波数切替、用途切替、警報動作モード切替、タイマー時間設定、警備表示切替、定期送信異常表示、報知音切替、フラッシュライト切替、メモリー表示切替、リモコン動作切替、タンパー切替、連動信号出力、登録信号出力、電池切れ異常報知、LED表示受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)外観本体:樹脂(赤)/レンズ:樹脂(赤)設置場所屋外・屋内(防雨構造 IP43相当)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露なきこと)消費電流330mA/2.5W(消費電力)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする