充電式センサーLEDスポットライト エグゼラックス
配線工事不要です。
3色のライトを無段階調光可能です。
マグネットで着脱が簡単です。
クローゼットや玄関、廊下、階段などコードレスで軽量なのでどこでも設置可能です。
用途に応じて常時点灯モード、人感センサーモード、明暗人感センサーモードの3種に対応します。
人感センサーモードは3m以内120度の広角でセンサーが反応し、点灯25秒後に自動消灯します
3色のライト変更と明るさ無段階で調整可能です。
壁からの距離によって光の波線が変わります。
- 用途
- 家庭用
- 付属品
- USB(typeーC)ケーブル、設置用マグネットシート
- トラスコ品番
- 693-5293
- 材質
- アルミニウム、ABS樹脂
- 幅(mm)
- 40
- 高さ(mm)
- 400
- 奥行(mm)
- 10
- 電源
- USB Type-C
- 電源コード(m)
- 0.2
- 使用電球
- 無段階調光機能付き
- 光源色
- 色温度変更機能付き
- 点灯時間
- 3~4時間
- 内容量
- 1個
防犯用品 の新着商品
カテゴリ

































