曜日別特売
087975 デッサン額 YFM トレード 70357754

 

087975 デッサン額 YFM トレード 70357754
087975 デッサン額 YFM トレード 70357754
087975 デッサン額 YFM トレード 70357754

デッサン額 YFM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
サイズB5
シルバー
内容量1枚注文コード70357754品番087975
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

中の作品をうまく引き立てることができるデザインとフレームの幅です。

用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。外寸(幅W×高さH)(mm)200.8×275.8適合寸法(mm)W182×H257有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)168×243フレーム幅(mm)16.4取付け方法背面 トンボ式材質(フレーム)アルミ質量(kg)1シルバーサイズB5使用場所屋内用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※重量はあくまで目安となります。仕様によって前後する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき850/税込935
沖縄地方数量1につき1,200/税込1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする