曜日別特売
087988 デッサン額 YFM トレード 70357885

 

087988 デッサン額 YFM トレード 70357885
087988 デッサン額 YFM トレード 70357885
087988 デッサン額 YFM トレード 70357885

デッサン額 YFM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
サイズA2
インディアンレッド
内容量1枚注文コード70357885品番087988
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

中の作品をうまく引き立てることができるデザインとフレームの幅です。

用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。外寸(幅W×高さH)(mm)438.8×612.8適合寸法(mm)W420×H594有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)406×580フレーム幅(mm)16.4取付け方法背面 トンボ式材質(フレーム)アルミ質量(kg)4インディアンレッドサイズA2使用場所屋内用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※重量はあくまで目安となります。仕様によって前後する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき850/税込935
沖縄地方数量1につき1,200/税込1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする