質量(g)約150(電池含む)
タイプ空中線:内蔵
出力10mW以下
電源待機時:約10年(常温時)
構造日常生活防水(IP67相当)
機能定期送信機能、電池切れ報知機能
電池寿命1日1回検知(5分後に復旧):約8年(常温時)
外観筐体:樹脂(グレー)、電極 :ステンレス
検知方式専用リチウム電池 CR17335E-R-CN
設置場所屋内・屋外(床面据置)
表示灯検知時・復旧時:約1秒間点灯、電池切れ時:約5秒周期の点滅
周囲温度(℃)使用可能:-10〜+50(氷結なきこと)
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
電波周波数426MHz帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)