曜日別特売
CKN-20 防振ゴム|帯電防止フートマウント CKN 倉敷化工 70358115

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKN-20 防振ゴム|帯電防止フートマウント CKN 倉敷化工 70358115
CKN-20 防振ゴム|帯電防止フートマウント CKN 倉敷化工 70358115
CKN-20 防振ゴム|帯電防止フートマウント CKN 倉敷化工 70358115
CKN-20 防振ゴム|帯電防止フートマウント CKN 倉敷化工 70358115

防振ゴム|帯電防止フートマウント CKN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法H(mm)11
内容量1個注文コード70358115品番CKN-20
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

アンカー不要でレイアウトフリーな非帯電性防振ゴムです。
防振しながら静電気を外に逃がす。
床を汚しにくい特殊ゴム使用。

寸法H(mm)11寸法d(mm)M6寸法t(mm)2寸法D(mm)20寸法l(mm)15ばね定数(N/mm)Z方向:155許容荷重(N)Z方向:290Z方向支持荷重(N)150
注意
※圧縮方向のみでご使用ください。
※アース線を置き換えられるものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする