ダイセン
増幅ノズル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70358246
品番
FMN
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
標準ノズル(DN-STN)の約3倍に増幅
用途
ダスターガン用ノズル
材質(本体)
アルミ
使用温度(℃)
-5~60
接続ねじ
G1/8
最大使用圧力(MPa)
1