- [冷蔵]らくらくホイップ トーラク 70358744

 

- [冷蔵]らくらくホイップ トーラク 70358744
- [冷蔵]らくらくホイップ トーラク 70358744
- [冷蔵]らくらくホイップ トーラク 70358744
- [冷蔵]らくらくホイップ トーラク 70358744
- [冷蔵]らくらくホイップ トーラク 70358744
- [冷蔵]らくらくホイップ トーラク 70358744
- [冷蔵]らくらくホイップ トーラク 70358744

[冷蔵]らくらくホイップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(220mL×2個)
内容量1セット(220mL×2個)注文コード70358744品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,726
販売価格(税別)
1,598

箱から出してしぼるだけ!簡単・便利なホイップ済みホイップクリームです。冷蔵庫から出してすぐ使える、「口金」付きのホイップ済みホイップクリームで時短調理が可能。しぼりやすい「三角袋タイプ」の容器入りで、お子様も簡単にデコレーション出来ます。ケーキのデコレーションはもちろん、朝食のパンにトッピングしたり、パンケーキやクレープなど幅広い用途にご利用いただけます。

用途
【賞味期限:発送時点で30日以上】要冷蔵(10℃以下で保存)
注意
※要冷蔵(0℃~10℃)【賞味期限:発送時点で30日以上】要冷蔵(10℃以下で保存)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする