曜日別特売
3L ブルームウェア フラッシュオレンジ 田中産業 70358928

3L ブルームウェア フラッシュオレンジ 田中産業 70358928
3L ブルームウェア フラッシュオレンジ 田中産業 70358928

ブルームウェア フラッシュオレンジ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1着注文コード70358928品番3L
参考基準価格(税別)¥39,400販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

防水透湿性と伸縮パネルを搭載した全天候型のフィールドウェアです。
過酷な条件下でも信頼性の高い保護機能を発揮するように厳しくテストされているゴアテックスを採用しております。
雨や雪の侵入を防ぎ、水蒸気を外に通過させるため、さまざまな環境下で身体をドライに保ちます。
伸縮素材を使用しているため作業現場などでの動きを快適にサポートします。

セット内容上下セット(ジャケット+パンツ)フラッシュオレンジサイズ3L胸囲(cm)92~102身長(cm)175~185股下(cm)74胴囲(cm)88~98
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする