DLI-NDB168BL40P A4 クリアポケットファイル(40ポケット) nusign 70359461

メイン画像

DLI-NDB168BL40P A4 クリアポケットファイル(40ポケット) nusign 70359461
DLI-NDB168BL40P A4 クリアポケットファイル(40ポケット) nusign 70359461
DLI-NDB168BL40P A4 クリアポケットファイル(40ポケット) nusign 70359461
DLI-NDB168BL40P A4 クリアポケットファイル(40ポケット) nusign 70359461
DLI-NDB168BL40P A4 クリアポケットファイル(40ポケット) nusign 70359461
DLI-NDB168BL40P A4 クリアポケットファイル(40ポケット) nusign 70359461
DLI-NDB168BL40P A4 クリアポケットファイル(40ポケット) nusign 70359461
DLI-NDB168BL40P A4 クリアポケットファイル(40ポケット) nusign 70359461
DLI-NDB168BL40P A4 クリアポケットファイル(40ポケット) nusign 70359461

A4 クリアポケットファイル(40ポケット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード70359461品番DLI-NDB168BL40P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

A4 40ポケット ページ番号付
縦型ポケットで、きれいに整う
必要な書類がすぐ見つかる、使いやすさ。
ページ番号付きで、迷わず整理
管理がしやすく、検索もスムーズに。
背表紙にラベル、探しやすさアップ
透明カバー付きだから、ラベルがきれいに見えて、書いた文字もしっかり保護します。
ひっかかりなしで、スッと差し替え
角が丸いカバーだからラベルの出し入れがなめらか。
長く使えて、しっかり守る
耐久性に優れた素材と安心の圧着仕様で長く使えるファイルです。

ブルー質量(g)311
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする