曜日別特売
088281 デッサン額 HVM トレード 70360816

 

088281 デッサン額 HVM トレード 70360816
088281 デッサン額 HVM トレード 70360816
088281 デッサン額 HVM トレード 70360816
088281 デッサン額 HVM トレード 70360816

デッサン額 HVM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
サイズB3
B3
150角
200角
250角
300角
350角
400角
450角
500角
600角
700角
800角
900角
A0
A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B4
B5
宗達
内容量1枚注文コード70360816品番088281
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

内外に施されたゴールドのラインが作品を引き締めます。

用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。外寸(幅W×高さH)(mm)398×549適合寸法(mm)W364×H515有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)348×499フレーム幅(mm)25取付け方法背面 トンボ式材質(フレーム)アルミ質量(kg)3宗達サイズB3使用場所屋内用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※重量はあくまで目安となります。仕様によって前後する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき850/税込935
沖縄地方数量1につき1,200/税込1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする