トレード
デッサン額 HVM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
サイズ
200角
200角
200角
150角
250角
300角
350角
400角
450角
500角
600角
700角
800角
900角
A0
A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B4
B5
色
チーク
ネオホワイト
宗達
チーク
ゴールド
オーク
ナイトブルー
全184種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70360859
品番
088285
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
内外に施されたゴールドのラインが作品を引き締めます。
用途
ポスター、写真、アート作品等の掲示に。
外寸(幅W×高さH)(mm)
234×234
適合寸法(mm)
W200×H200
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
184×184
フレーム幅(mm)
25
取付け方法
背面 トンボ式
材質(フレーム)
アルミ
質量(kg)
1
色
チーク
サイズ
200角
使用場所
屋内用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※重量はあくまで目安となります。仕様によって前後する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません