トレード
デッサン額 エトルタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
サイズ
600角
600角
600角
150角
200角
250角
300角
350角
400角
450角
500角
700角
800角
900角
A0
A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B4
B5
色
ナチュラル
ナチュラル
ビター
エメラルドグリーン
オーク
全73種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70361848
品番
088384
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
シャープなデザインのみならず、内側のシルバーの枠がマットの役割となり、作品を引き立たせます。
用途
ポスター、写真、アート作品等の掲示に。
外寸(幅W×高さH)(mm)
634×634
適合寸法(mm)
W600×H600
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
584×584
フレーム幅(mm)
25
取付け方法
背面 トンボ式
材質(フレーム)
アルミ
質量(kg)
5
色
ナチュラル
サイズ
600角
使用場所
屋内用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※重量はあくまで目安となります。仕様によって前後する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません