N-SKF55-01 【名入れ】社名入り 週休2日制モデル工事看板 グリーンクロス 70364499

N-SKF55-01 【名入れ】社名入り 週休2日制モデル工事看板 グリーンクロス 70364499
N-SKF55-01 【名入れ】社名入り 週休2日制モデル工事看板 グリーンクロス 70364499

【名入れ】社名入り 週休2日制モデル工事看板

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
この商品は文字内容・質量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
文字内容
完全週休二日制
質量(kg)
6
注文コード
70364499
品番
N-SKF55-01
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
¥9,698

工事看板下部に御社名を入力できます。書体や色もご相談ください。
※WEB注文限定

用途
工事・建築現場用立看板として。
文字内容
完全週休二日制
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
550×1550×25
質量(kg)
6
材質
枠:スチール板面:スチール印刷面:無反射
取付方式
地面設置
サービス分類
名入れ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※会社ロゴを入れる場合はイラストレーターデータ入稿が必要です。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーよりメールもしくはFAXにてレイアウト依頼のテンプレートをお送りします。
※テンプレートに文字内容をご記入いただき、メーカー指定の連絡先(テンプレートに記載)にご返信願います。
※テンプレートの情報に基づき、メーカーよりメールもしくはFAXで、作成したレイアウトをお送りします。
※修正箇所が無い場合は、確認のご返答(メールもしくはFAX)を頂き次第、デザインを完成とさせて頂きます。修正箇所がある場合は再度校正を行います。
※通常納期はレイアウト確定後、3日以内の出荷になります。
※注文キャンセルの場合、レイアウト確定後は仕掛の状況によりキャンセル不可の場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「路上工事看板文字指定サービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする