曜日別特売
B2G5-0015BK 熱収縮チューブ 箱タイプ 日機 70364641

熱収縮チューブ 箱タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
収縮前内径(Φmm)2
内容量1箱注文コード70364641品番B2G5-0015BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

必要な長さを取り出すことができる箱タイプで保管にも便利です。

用途ケーブルの保護や絶縁長さ(mm)15使用温度範囲(℃)-55~125収縮前内径(Φmm)2収縮温度70℃収縮率(%)2:1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合収縮後内径(Φmm)0.8耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)0.34
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする