日機
シリコンワニスガラス編組チューブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
長さ(m)
200
200
100
50
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
70364695
品番
N-GF-15-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
耐電圧、耐熱性、耐摩耗性、自己消火性、柔軟性に優れています。
用途
電線やケーブルの保護
材質
ガラス繊維/シリコンワニス
色
白
長さ(m)
200
肉厚(mm)
0.35
耐熱温度(℃)
-10~200
内径(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
UL1441 VW-1
耐電圧(kV)
1.5
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません