AFF-DKM002 ドキュメントスタンド ジャバラファイル アコーディオンファイル A4 13ポケット オフホワイト ファイル AFF WARE 70364781

AFF-DKM002 ドキュメントスタンド ジャバラファイル アコーディオンファイル A4 13ポケット オフホワイト ファイル AFF WARE 70364781
AFF-DKM002 ドキュメントスタンド ジャバラファイル アコーディオンファイル A4 13ポケット オフホワイト ファイル AFF WARE 70364781
AFF-DKM002 ドキュメントスタンド ジャバラファイル アコーディオンファイル A4 13ポケット オフホワイト ファイル AFF WARE 70364781

ドキュメントスタンド ジャバラファイル アコーディオンファイル A4 13ポケット オフホワイト ファイル

商品レビューを投稿する
タイプ縦型
内容量1個注文コード70364781品番AFF-DKM002
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,098
販売価格(税別)
998

最大2,000枚の書類を分類して一括整理。
13ポケット+インデックス付きで探したい資料がすぐ見つかる。
広がる蛇腹構造で、オフィスや家庭でもスマートに収納できます。

用途書類のファイリングに仕様12仕切、13ポケット材質プラスチックオフホワイトサイズA4タイプ縦型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約238×330×20~255
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする