UVR2V330MHD 高耐圧電解コンデンサ 85℃品 ニチコン 70365097

参考画像・製品サイズを表すものではありません

UVR2V330MHD 高耐圧電解コンデンサ 85℃品 ニチコン 70365097
UVR2V330MHD 高耐圧電解コンデンサ 85℃品 ニチコン 70365097

高耐圧電解コンデンサ 85℃品

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
定格電圧(V)350DC
静電容量33μF
内容量1個注文コード70365097品番UVR2V330MHD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

ニチコン製 アルミ電解コンデンサの標準品VR高耐圧シリーズです。

仕様損失角の正接(tanδ):0.25温度範囲(℃)カテゴリ:-40~+85定格電圧(V)350DC寸法(Φ×高さH)(mm)16×25静電容量33μF耐久性2000時間(85℃、定格電圧)RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70364860
2026-01-31
用途: 昔の真空管ラジオ修理
農・林・水産業

劣化した部品交換に使用中、性能は問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする