- 次亜塩素酸水 速攻CleanClean (有効塩素濃度200ppm) CRS 70366346

次亜塩素酸水 速攻CleanClean (有効塩素濃度200ppm)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本(1000mL)注文コード70366346品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

「次亜塩素酸ナトリウム」と「希塩酸」を希釈混合し、pH調整して生成される微酸性次亜塩素酸水です。
有効殺菌成分の次亜塩素酸(HClO)を主成分とするノンアルコールの除菌・消臭水です。
消臭は香りでごまかすのではなく、臭いの根本の有機臭を直接分解し、環境にもやさしく優れた効力と安全性を兼ね備えた除菌・消臭水です。
原水には水溶液中の不純物を取り除いた純水を使用。

用途
室内、風呂場、トイレ、ドアノブ、乳幼児のおもちゃ、マスク、タオル、まな板、布巾、ゴミ箱、下駄箱など。
除菌・消臭
成分水(純正水)、次亜塩素酸、次亜塩素酸イオン使用方法汚れや臭いが気になる場所にスプレーやシャワーポンプを用いて吹き付けてください。汚れや臭いが気になる場所は原液、ハンドスプレーでの使用時は2倍希釈。超音波式加湿器での空間噴霧は10倍希釈にて使用。液性微酸性(pH5.0~6.5)濃度(ppm)200(原液) ※低減分解を考慮し調整範囲200~230ppmに設定
注意
※次亜塩素酸水は時間の経過にともない有効濃度が低下する特性があります。
※保管状況によっては効力が低下しますので直射日光の届かない場所や温度差の激しい場所(電化製品の上、車内など)での保管は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70366346
2021-10-11
用途: ペットの臭い
CRS株式会社建設業・工事業

うちでは犬を飼っていますが犬のトイレのアンモニア臭が本当に消えました!
ただ、ボトルが大きい為女性の手では持ちにくいのでパウチみたいなのだったらいいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤 病院・施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする