SD8300-10 ストレッチリップストップツナギ SunDisk(ソルディ) 70369339

SD8300-10 ストレッチリップストップツナギ SunDisk(ソルディ) 70369339
SD8300-10 ストレッチリップストップツナギ SunDisk(ソルディ) 70369339
SD8300-10 ストレッチリップストップツナギ SunDisk(ソルディ) 70369339
SD8300-10 ストレッチリップストップツナギ SunDisk(ソルディ) 70369339
SD8300-10 ストレッチリップストップツナギ SunDisk(ソルディ) 70369339
SD8300-10 ストレッチリップストップツナギ SunDisk(ソルディ) 70369339
SD8300-10 ストレッチリップストップツナギ SunDisk(ソルディ) 70369339
SD8300-10 ストレッチリップストップツナギ SunDisk(ソルディ) 70369339

ストレッチリップストップツナギ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ブラック
サイズS
内容量1枚注文コード70369339品番SD8300-10
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

裂けにくさ・丈夫さが特徴のリップストップ素材を使用。デザイン性が高いタックボタン(UNION MADE)、ウエスト内部のアジャスターやクライミングカットなど作業性にも優れたツナギです。

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、建築・塗装・内装工事種別長袖つなぎブラックサイズS質量(g)860(LLサイズ計測)胸囲(cm)108混率(%)ポリエステル65・綿33・ポリウレタン2股下(cm)69肩幅(cm)44袖丈(cm)56機能ストレッチ材質(ファスナー)樹脂袖口仕様マジックテープ袖丈長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※縮みの原因となりますので乾燥機のご使用はお避け下さい。
※ファスナーは必ず閉めて洗濯してください。ファスナー破損の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする