SunDisk(ソルディ)
ストレッチリップストップツナギ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
ネイビーブルー
ブラック
ミリタリーグリーン
リップオレンジ
ネイビーブルー
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70369567
品番
SD8300-40
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
裂けにくさ・丈夫さが特徴のリップストップ素材を使用。デザイン性が高いタックボタン(UNION MADE)、ウエスト内部のアジャスターやクライミングカットなど作業性にも優れたツナギです。
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、建築・塗装・内装工事
種別
長袖つなぎ
色
ネイビーブルー
サイズ
L
質量(g)
860(LLサイズ計測)
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル65・綿33・ポリウレタン2
股下(cm)
73
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
60
機能
ストレッチ
材質(ファスナー)
樹脂
袖口仕様
マジックテープ
袖丈
長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※縮みの原因となりますので乾燥機のご使用はお避け下さい。
※ファスナーは必ず閉めて洗濯してください。ファスナー破損の原因になります。