曜日別特売

防寒手袋(ラテックスコーティング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズM
全長(mm)250
内容量1双注文コード70370888品番EA915G-151
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,364
販売価格(税別)
1,240

7ゲージ。ラテックスコーティングにより、優れたグリップ力を発揮します。袖口は伸縮性があり、アクリル80%、ポリエステル20%の裏地で保温性に優れています。ANSI/ISEA 耐切創レベルA3。

材質繊維:ポリエステル、樹脂部:ラテックス長さ(mm)中指:85(サイズ)厚さ(mm)2.0寸法(mm)掌周り:220(サイズ)全長(mm)250蛍光イエロー、ブルーサイズM
注意
※サイズによって裾の色は異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする