エスコ
防寒手袋(ラテックスコーティング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
サイズ
XL
M
L
XL
全長(mm)
280
250
270
280
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
70370906
品番
EA915G-153
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,364
販売価格(税別)
¥
1,240
バスケットに入れる
7ゲージ。ラテックスコーティングにより、優れたグリップ力を発揮します。袖口は伸縮性があり、アクリル80%、ポリエステル20%の裏地で保温性に優れています。ANSI/ISEA 耐切創レベルA3。
材質
繊維:ポリエステル、樹脂部:ラテックス
長さ(mm)
中指:85
厚さ(mm)
2.0
寸法(mm)
掌周り:220(サイズ)
全長(mm)
280
色
蛍光イエロー、ブルー
サイズ
XL
注意
※サイズによって裾の色は異なります。