エスコ
防寒手袋(ラテックスコーティング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
サイズ
L
M
L
XL
全長(mm)
270
270(サイズ)
270
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
70370924
品番
EA915G-157
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,266
販売価格(税別)
¥
2,060
バスケットに入れる
13ゲージ。ラテックスコーティングにより、優れたグリップ力を発揮します。袖口は伸縮性のあるアクリルの裏地で保温性に優れています。ANSI/ISEA 耐切創レベルA2。
材質
繊維部:ナイロン、樹脂部:ラテックス
長さ(mm)
中指:80(サイズ)
厚さ(mm)
2.0
寸法(mm)
掌周り:225
全長(mm)
270
色
グレー
サイズ
L
注意
※サイズによって裾の色は異なります。