UYAP36Y 移動式飛沫防止パーティション ヨコ型 36サイズ 馬印 70371343

UYAP36Y 移動式飛沫防止パーティション ヨコ型 36サイズ 馬印 70371343
UYAP36Y 移動式飛沫防止パーティション ヨコ型 36サイズ 馬印 70371343
UYAP36Y 移動式飛沫防止パーティション ヨコ型 36サイズ 馬印 70371343
UYAP36Y 移動式飛沫防止パーティション ヨコ型 36サイズ 馬印 70371343
UYAP36Y 移動式飛沫防止パーティション ヨコ型 36サイズ 馬印 70371343

移動式飛沫防止パーティション ヨコ型 36サイズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード70371343品番UYAP36Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

キャスターついて楽々移動できる、大型飛沫防止パーティション。
ボード面は硬質塩ビ(PVC)3mm厚を使用しておりますので、耐薬品性・難燃性・電気絶縁性に優れており、ウエットティッシュなどで拭くことができるので板面はいつも清潔に保てます。

用途倉庫、事務所、工業、作業場、オフィス、学校、店舗、商談スペースなど材質ボード面:硬質塩ビ(PVC)3mm厚、枠:アルミ製、ベース:スチール(キャスター付)タイプ横型寸法(幅W×奥行D)(mm)有効:1809×899キャスターキャスター付枠の色シルバー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1880×630×1850対応ボード色透明
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品は、かき消しはできません。
※ヨコ型は板面部と脚部を組立て使用致します。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする