エスコ
防振ゴム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(2巻)
注文コード
70371369
品番
EA997XA-11B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
¥
2,700
バスケットに入れる
両面筋入り。
材質
天然ゴム
幅(mm)
100
厚さ(mm)
10
長さ(m)
1
適合用途
防振
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
メカニカル部品/機構部品
機構部品
足場周辺機器
防振ゴム/防振パッド/防振装置
防振ゴム
丸形防振ゴム
防振ゴム エスコ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります
丸形防振ゴム
V形防振ゴム
山形防振ゴム
くら形防振ゴム
角形防振ゴム
吊り形防振ゴム
クッションゴム・ゴムスプリング
空気バネベローズ形
シェアする
マイページ