曜日別特売
1202A4L-FHS チェーン吊り 信和自動車工業 70371806

1202A4L-FHS チェーン吊り 信和自動車工業 70371806
1202A4L-FHS チェーン吊り 信和自動車工業 70371806
1202A4L-FHS チェーン吊り 信和自動車工業 70371806

チェーン吊り

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個タイプ4連・メッキ/穴付 W=500注文コード70371806品番1202A4L-FHS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
タイプ4連・メッキ/穴付 W=500材質鉄・SS400サイズW=500表面処理ユニクロメッキ適合車10t車(大型車)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34852307
2019-03-03
用途: トラックの架装

作りが素晴らしく誤差が無く丈夫で安心して長く使えると思います。

対象商品 : 34852291
2018-03-19
用途: お客様の要望により取付作業をしました
自動車・二輪車・自転車関連業

製品自体には問題ありませんが、実際に使用するには取付用ブラケットが必要で大変手間がかかりました。こうしたものがあれば楽に出来ただろうと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 34852291
2018-02-16
用途: トラックにタイヤチェーンフック
その他業種

当たり前ですが4連よりコンパクトなので取り付けスペースが限られる車種に最適です。

対象商品 : 34852307
2016-01-27
用途: 大型車のチェーン収納

軽くて加工もしやすい

対象商品 : 34852291
2013-11-11
用途: トラックのチェーン
有限会社下島自動車

問題ありません。4tのトラックに装着

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする