N6210-25580 LED車高灯 POLARG 70372296

LED車高灯

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード70372296品番N6210-25580
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

「マーカーランプ」は高輝度LEDを使用し、配光特性を高めた最新のレンズカットの採用により鮮やかに発光します。
ランプの小型・薄型設計により2トン車にも装着可能です。
LED採用により長寿命。
球切れによる交換作業を大幅減少させます。
JIS耐振・防水・耐熱試験・JASO静電気試験をクリアしています。

寸法(mm)28.5×110.5×27.5電圧(V)24レンズ色アンバーコード長さ(mm)80発光色アンバー抵抗0.5W(表面実装タイプ)×2明るさ21cdLED使用数(個)表面実装タイプ4灯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-24
用途: トラック整備

在庫として前回も購入。使用する時に6灯しかなくおかしいと思ったが、今回購入して納得。4灯と書いてあるのに6灯が届きました。

対象商品 : 70372296
2022-02-08
用途: 修理
運輸・通信業

配線繋げる部品を一緒に頼めば良かったなあ
と思いました。
製品は文句なし

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする