ノーブランド
銅コイル管
(2件のレビュー)
取扱い終了
肉厚(mm)
1
1
0.8
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
70373014
品番
6X1.0X20M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
肉厚(mm)
1
外径(mm)
6
材質
銅
厚さ(mm)
1
長さ(m)
20
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70373014
6X1.0X20M
73555956
6×1×20m
銅コイル管
KMCT
1巻(20m)
¥
8,998
税込
¥
9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)