ACC62-AV-D300 固定具 コードクリップ VHB粘着テープ付き 耐熱耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット) 70373179

 

ACC62-AV-D300 固定具 コードクリップ VHB粘着テープ付き 耐熱耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット) 70373179
ACC62-AV-D300 固定具 コードクリップ VHB粘着テープ付き 耐熱耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット) 70373179

固定具 コードクリップ VHB粘着テープ付き 耐熱耐候性黒

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)
寸法(縦×横×高さ)(mm)31.5×28.4×16
内容量1箱(1000個)注文コード70373179品番ACC62-AV-D300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

クリップに挿入するだけでケーブルなどを保持することができます。
VHB粘着テープ付で通常タイプの約4倍の強度があります。
ケーブルの脱着が簡単で、移設・増設にも適応できます。

用途ケーブルなどの固定。材質耐熱耐候性ナイロン66質量(kg)2使用温度範囲(℃)-35~93固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm)15.7寸法(縦×横×高さ)(mm)31.5×28.4×16最大静荷重(g)1386使用場所屋内外
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする