PANDUIT(パンドウイット)
固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
注文コード
70373188
品番
ADCC31-AT-C10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
6.4Φmm~8.4Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。
束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
材質
ノリル
色
ナチュラル
高さ(mm)
11.2
質量(g)
230
縦(mm)
17.7
横(mm)
25.4
最大静荷重(g)
114
使用場所
屋内