曜日別特売
BR2-4-X ハーネスボードアクセサリー バンドルリテイナー PANDUIT(パンドウイット) 70373538

ハーネスボードアクセサリー バンドルリテイナー

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1箱(100個)最大結束径(Φmm)50.8注文コード70373538品番BR2-4-X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

差込口が広く弾性があるので、配線がしやすくハーネス後も簡単に取り外せます。
ケーブルが外れないように先端を折り曲げ、突き合わせてあります。

用途ハーネス組立におけるケーブルの保持材質ナイロン66質量(kg)1高さ(mm)103.1使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)50.8縦(mm)55.4横(mm)65.0使用場所屋内使用ねじM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする