PANDUIT(パンドウイット)
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(5000本)
1袋
1箱(5000本)
1箱(10000本)
長さ(mm)
155
305
378
155
160
102
203
幅(mm)
3.6
4.7
7
3.6
2.4
最大結束径(Φmm)
38
76
378
38
23
51
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000本)
注文コード
70373574
品番
BT1.5I-M30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途
ケーブルの結束。
色
黒
材質
耐熱性ナイロン66
特性
耐熱
長さ(mm)
155
最大結束径(Φmm)
38
幅(mm)
3.6
厚さ(mm)
1
使用温度範囲(℃)
-60~85
質量(g)
630
引張強度(N)
178
使用場所
屋内