※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1箱(500本)
1袋
1箱(5000本)
1箱(500本)
長さ(mm)
620
102
160
201
780
305
384
155
203
287
378
361
460
620
幅(mm)
7
2.4
7
4.7
3.6
最大結束径(Φmm)
178
23
38
51
229
76
102
378
127
178
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
70373906
品番
BT7LH-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
用途
ケーブルの結束
長さ(mm)
620
最大結束径(Φmm)
178
幅(mm)
7
厚さ(mm)
1.7
引張強度(N)
534
材質
ナイロン66
色
ナチュラル
質量(g)
940
使用温度範囲(℃)
-60~85
使用場所
屋内