曜日別特売
CBR1.5I-M30 コンタータイ 耐熱性黒 PANDUIT(パンドウイット) 70374439

コンタータイ 耐熱性黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5000本)注文コード70374439品番CBR1.5I-M30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。
セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、電線の被覆を傷つけません。
連続して振動のある場所での使用に適しています。
電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。

用途ケーブルの結束。材質耐熱性ナイロン66特性耐熱長さ(mm)150最大結束径(Φmm)38幅(mm)3.6厚さ(mm)1質量(g)680使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)178使用場所屋内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする