曜日別特売
EA986CF-125 [ESD]キャスター(固定金具/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ 70374476

EA986CF-125 [ESD]キャスター(固定金具/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ 70374476
EA986CF-125 [ESD]キャスター(固定金具/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ 70374476
EA986CF-125 [ESD]キャスター(固定金具/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ 70374476
EA986CF-125 [ESD]キャスター(固定金具/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ 70374476
EA986CF-125 [ESD]キャスター(固定金具/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ 70374476
EA986CF-125 [ESD]キャスター(固定金具/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ 70374476
EA986CF-125 [ESD]キャスター(固定金具/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ 70374476

[ESD]キャスター(固定金具/TPEタイヤ/ブレーキ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
耐荷重(kg)135
内容量1個注文コード70374476品番EA986CF-125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,072
販売価格(税別)
5,520

ボールベアリング。導電性。

仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)寸法(mm)車輪径×幅:125×32、E×G:76×60全高(mm)165耐荷重(kg)135A×B(mm)105×80穴径F(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする