CIDOR-C ローゼットボックス用カラーアイコン データ用 PANDUIT(パンドウイット) 70374737

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローゼットボックス用カラーアイコン データ用

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)
オレンジ
内容量1箱(1000個)注文コード70374737品番CIDOR-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

パンドウイット社製JOSシリーズのローゼットに取る付けるデータ用カラーアイコンです。
11色展開で色分けもできます。

用途ローゼットへのデータ用カラーアイコン材質ABS、合成樹脂厚さ(mm)1.0オレンジ質量(g)27使用温度範囲(℃)-10~60寸法(縦×横)(mm)4.7×14.2使用場所屋内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする