エスコ
金具付キャスター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
70375140
品番
EA986PP-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,508
販売価格(税別)
¥
2,280
バスケットに入れる
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが右側に付いています。
仕様
自在ストッパー付(右/赤ポッチ)
材質
金具:スチール、 車輪:ウレタン
寸法(mm)
車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58
質量(g)
420
使用温度範囲(℃)
-5~60
全高(mm)
93
耐荷重(kg)
80
耐熱温度(℃)
-15~70
取付穴径d(mm)
8.8
寸法P1×P2(mm)
(P1'×P2'含む):55×42