PANDUIT(パンドウイット)
高密度モジュラーパッチパネル枠
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
注文コード
70375175
品番
CPP48HDVNSWBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
1Uで48ポートの高密度を実現します。ナンバリングがスイッチへのパッチング用に最適な縦配列になっています。
用途
LAN配線用
適合
ジャック:UTPモジュラージャック
幅(mm)
482.6
色
黒
高さ(mm)
43.7
質量(g)
278.8
タイプ
ストレート
種類
UTP
使用温度範囲(℃)
-10~65
奥行(mm)
27.4
ポート数
48
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70375175
CPP48HDVNSWBL
72603984
CPP48HDVNSWBL
高密度モジュラーパッチパネル枠
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(10個)
¥
199,800
税込
¥
219,780
内容量に違いがあります。